PETZL
D型カラビナ エーエムディ トライアクトロック ゴールド
材質
アルミニウム
色
ゴールド
質量(g)
75
ロッキング方式
トライアクトロック
破断強度(kN)
縦軸:27、オープンゲート:7、横軸:8
各種認証
CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA
開口幅(mm)
(ゲート)24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66602308
M34A TLY
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください