PETZL
O型カラビナ オグザン トライアクトロック (欧州バージョン)
材質
スチール
色
ゴールド
質量(g)
195
ロッキング方式
トライアクトロック
破断強度(kN)
縦軸:38、オープンゲート:15、横軸:16
各種認証
CE EN 362,NFPA 2500 Technical Use,EAC, UKCA,GB/T 23469-2009 XF 494-2004
開口幅(mm)
(ゲート)22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66602335
M72A TL
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください