PETZL
O型カラビナ オーケー ボールロック
材質
アルミニウム
色
グレー
質量(g)
75
ロッキング方式
ボールロック
破断強度(kN)
縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8
各種認証
CE EN 362, EAC, UKCA
開口幅(mm)
(ゲート)22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66602247
M33A BL
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください