PETZL
D型カラビナ ビーエムディ トライアクトロック
材質
アルミニウム
色
グレー
質量(g)
105
ロッキング方式
トライアクトロック
破断強度(kN)
縦軸:32、オープンゲート:10、横軸:16
各種認証
CE EN 362, UKCA, EAC, ANSI Z359.12, NFPA 2500 Technical Use, CSA Z259.12, XF 494 FZL-G-Q, GB/T 23469 / B
開口幅(mm)
(ゲート)18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66602229
M032AA00
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください