曜日別特売

灰分測定用灰皿(丸型)

灰分測定用灰皿(丸型) - マルミヤセラミックス
最高使用温度(℃)1100化学組成SiO2:77% Al2O3:13%入数(個)10内容量1セット(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66586865#1(10個組)約40Φ×10
7,600
7,598
8,358(税込)
24日以内出荷
返品不可
66586881#2(10個組)約50Φ×13
9,400
9,398
10,338(税込)
24日以内出荷
返品不可
66586890#3(10個組)約63Φ×18
10,300
10,298
11,328(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする