曜日別特売

【一般道や高速道路での停車中の事故防止に】
・昼夜兼用型の三角停止表示板
・EU規格適合品
・組立簡単3ステップ
・ケース付きでコンパクトに収納できます
※停止表示板はレンズ面を必ず後続車に向けて、故障車の後方に置いて下さい

材質反射部:メタリクル樹脂、内側樹脂:ABS樹脂、固定脚:スチールサイズ(cm)表示板:43×43×43本体質量(g)710ケース寸法(mm)幅440×高さ30×奥行60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66603358DHCTSP
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする