曜日別特売

バッテリーパワー 18/25

バッテリーパワー 18/25 - ケルヒャー

リアルタイムテクノロジー搭載、18Vバッテリーパワー対応マシン同士で共用可能なバッテリーパワー。
ケルヒャー18Vバッテリーパワー対応機種専用。
革新的なリアルタイムテクノロジーによりバッテリーの状態をリアルタイムで確認可能。使用しているマシンや充電器に対応し、残りの使用可能時間や満充電までかかる時間をLCDにリアルタイムで表示します。
高性能のリチウムイオンセルは高いパフォーマンスを維持し、バッテリー容量の急激なロスを防ぐことで、バッテリーのメモリを守ります(容量のロスが続くことでバッテリーの容量に影響があります)。
ポリアミドのハウジングに柔かいゴムを加えることで、手から滑って落としたりすることを防ぎます。
ケルヒャーの18V2.5Ahバッテリーパワーはケルヒャー18Vバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれます。
あらゆる方向からの墳流水による有害な影響がなく、水を使うアウトドア活動の際にも安心な保護機能。

質量(kg)0.5電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×88×51バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2.5消費電力量(Wh)45防水仕様IPX5対応内容量1個
注意
※本製品は完全防水ではありませんので、水中に沈めないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666125012.445-034.0
12,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする