STAR WORKS
発熱ブレイズ防寒ハーフソックス
厚手であたたかい素材を使用した防寒ハーフソックス。発熱ブレイズサーモ糸仕様のため発熱、保温、保湿に優れており、ラージヒール仕様かかと部分まっすぐフィット感抜群。土踏まずしっかりホールドでズレ落ち防止
用途
寒冷地での作業や冬のレジャーに最適。
材質
ポリエステル・アクリル・レーヨン・ポリウレタン・ナイロン・綿
サイズ(cm)
25~27
入数
2足組
特性
発熱、保温・保湿
グリーン購入法
適合
指タイプ
先丸
内容量
1組(2足)
注意
※・色物類は色落ちの恐れがありますので、他の物と一緒に洗うのをお避けください。・繊維を傷めますので乾燥機のご使用はお避けください。・体質により、かゆみ、かぶれ等異常を感じた場合は、ご使用をおやめください。・体感温度には個人差がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66622599
T348 BK
ブラック
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66622608
T348 BU
ブルー
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66622617
T348 GY
グレー
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください