LION (ライオン事務器)
紙折機用エアーさばきユニット
エアー給紙機構でコート紙を安定的に給紙。効率的に折り作業ができる補助装置です。
仕様
用紙積載量:20mm(64g/m
2
用紙で200枚程度)
適合機種
LF-S671・LF-S641・LF-S670・LF-S640
質量(g)
1630(ACアダプター248g)
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
363×352×64.8
紙質
64~157g/m
2
(55~135kg)
風量調整
あり(無段階)
用紙サイズ
A4~A3
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66622660
LF-ASU
¥
61,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません