サンコー(タイタン)
フルハーネス用ワークポジショニング用器具接続ベルト
フルハーネスとワークポジショニング用が一体で使用できます。
用途
フルハーネスとワークポジショニング用器具を接続するベルトです。
仕様
重症:180g
材質
バックル:アルミ合金
バックル
ワンタッチバックル
材質(ベルト)
ポリエステル・ナイロン
内容量
1セット
注意
※フルハーネスの形状がV字、腰部に保持板等の部品がないフルハーネス(例:FDCN-10A-
※-KNに装着可能です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66622486
HC
¥
8,140
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください