曜日別特売

フルハーネス用反射ショルダーパッド

フルハーネス用反射ショルダーパッド - サンコー(タイタン)フルハーネス用反射ショルダーパッド - サンコー(タイタン)フルハーネス用反射ショルダーパッド - サンコー(タイタン)

フルハーネス専用の反射ショルダーパッド。表面(黄色)には幅50mmの高輝度プリズム反射材使用。裏面(赤色)はソフトで通気性のいいメッシュ生地。長さは全長250mmのロングサイズ。面ファスナーで簡単取付でしっかり固定。

用途フルハーネスのベルトに装着して、視認性UP。セット内容1セット:2本(両肩分)長さ(mm)250幅(mm)反射材:50質量(g)2本セット:60内容量1セット
注意
※フルハーネスのベルト幅は45mm対応です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66622407FSP-2C-VP
2,200
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする