3M(スリーエム)
メカニカルファスナー(糊なしタイプ)
極薄タイプの面ファスナーです(かみ合わせ厚:約0.7mm)。
フィルムの表面にマッシュルーム状の微細なフック構造を成形し、ファスナー効果を生みます。
用途
プラスチック・紙などの薄物素材の接合、固定、結束。
産業用部品や部材、建材などの固定。
幅(mm)
320
色
白
長さ(m)
50
内容量
1巻
注意
※フック(NC2050)とループ(NC2830)を組み合わせてご使用ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66619510
NC2050 320X50
フック・のりなしタイプ
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
53日以内出荷
返品不可
66619519
NC2830
ループ・のりなしタイプ
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
53日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください