仕様●SNMP機能:あり●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●本体サイズ(W):443mm●本体サイズ(D):324mm●AUTO-MDIX機能:あり●電波法備考:規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●本体サイズ(H):44mm●標準ポート数:48●VLAN機能:あり備考44個のRJ-45オートセンシング10/100/1000Mbps、4個のデュアルパーソナリティポート(SFPおよびRJ45)、拡張モジュールスロット x1、2ポート スタッキングモジュールスロット x 1、PoE+対応電源100~127/200~240VAC(定格)、構成により異なる本体質量(g)4650最大消費電力(W)470通信速度10M/100M/1000MRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台