ESPRIMO D7015/TX (i7/SM/W11P64/OFなし)

ESPRIMO D7015/TX (i7/SM/W11P64/OFなし) - 富士通
消費電力(W)約11電源AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4%本体質量(g)約4900最大消費電力(W)287解像度DisplayPort×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色スピーカーなしチップセットインテル Q670キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応無線LANなしUSBType-A:USB 2.0×4(フロント×2、リア×2)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×2(フロント×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)オフィスソフトなし内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66604058FMVD61008P
オープン
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
66603997FMVD61002P
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
66604015FMVD61004P
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
66604040FMVD61006P
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする