ESPRIMO G6015/TX (i5/W11P64/OFHB)

ESPRIMO G6015/TX (i5/W11P64/OFHB) - 富士通
消費電力(W)約4.7電源ACアダプタ(65W)、入力AC100~240V、50/60Hz本体質量(g)約800最大消費電力(W)74解像度DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、アナログRGB 最大1920×1200ドット/1677万色スピーカーなしチップセットインテル B660キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×2(フロント×2)、USB3.2(Gen2)×1(リア×1)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66603970FMVB27004P
オープン
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66603988FMVB27006P
オープン
189,800
208,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする