LIFEBOOK A5515/TX (C5/SM/W11P64/OFHB)

LIFEBOOK A5515/TX (C5/SM/W11P64/OFHB) - 富士通
消費電力(W)約5.5電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート、角型DC-IN)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約1950スピーカーステレオスピーカー内蔵チップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード/カラー(黒)キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、106キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式)Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×1(左側面)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大消費電力(W)
解像度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66603787FMVA0G012P約74HD(1366×768ドット)、1677万色
オープン
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66603830FMVA0G016P74HD(1366×768ドット)、1677万色
オープン
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66603848FMVA0G018P74HD(1366×768ドット)、1677万色
オープン
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66603866FMVA0G01AP約74フルHD(1920×1080ドット)、最大1677万色
オープン
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66603891FMVA0G01CP74フルHD(1920×1080ドット)、最大1677万色
オープン
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66603927FMVA0G01GP約74フルHD(1920×1080ドット)、最大1677万色
オープン
219,800
241,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66603805FMVA0G014P74HD(1366×768ドット)、1677万色
オープン
199,800
219,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66603909FMVA0G01EP約74フルHD(1920×1080ドット)、最大1677万色
オープン
199,800
219,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66603805FMVA0G014P73559599FMVA0H024P画像準備中LIFEBOOK A5515/AX (C5/SM/W11P64/OFHB)富士通1台
199,800
税込219,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする