曜日別特売

LIFEBOOK A5515/TX (i3/SM/W11P64/OFHB)

LIFEBOOK A5515/TX (i3/SM/W11P64/OFHB) - 富士通
仕様●PCリサイクル:対応(有償)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●メインメモリ(標準):8GB●電波法備考:無線LAN●WiMAX:なし●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●エネルギー消費効率:12区分 23.7kWh/年 (AA)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●タッチパネル:非搭載●電波法:適合●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、HD(1366×768ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メモリカードスロット:なし●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源ケーブル、リチウムイオン電池が対象●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1●PCI-Expressスロット:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics(CPU内蔵)●電気通信事業法備考:有線LAN●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●メモリタイプ:PC5-5200(DDR5-5200)●バッテリ:リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)●VCCI:対応 VCCI ClassB●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●WWAN:なし●J-Moss:対応●附属品:ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●VRAM容量:メインメモリと共用●プロセッサーテクノロジー:第13世代●CPU詳細:インテル Corei3-1315Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.50GHz)●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●PCグリーンラベル:適合●メモリスロット(空/全):2026/01/02●ストレージ容量:256GB●本体サイズ(H×W×D):368(W)×250(D)×23.9~31.5(H)mm●ディスプレイサイズ:15.6型消費電力(W)約5.3電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート、角型DC-IN)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約1950最大消費電力(W)74解像度HD(1366×768ドット)、1677万色スピーカーステレオスピーカー内蔵チップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード/カラー(黒)キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、106キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式)Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×1(左側面)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66603945FMVA0G01JP
オープン
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする