仕様●VRAM容量:メインメモリと共用●バッテリ:リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●WWAN:なし●タッチパネル:非搭載●附属品:ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●メモリカードスロット:なし●電気通信事業法:適合●メモリタイプ:PC5-5200(DDR5-5200)●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●CPU詳細:インテル Corei3-1315Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.50GHz)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●メモリスロット(空/全):2026/01/02●エネルギー消費効率:12区分 23.7kWh/年 (AA)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●PCI-Expressスロット:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源ケーブル、リチウムイオン電池が対象●本体サイズ(H×W×D):368(W)×250(D)×23.9~31.5(H)mm●電気通信事業法備考:有線LAN●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●PCグリーンラベル:適合●電波法備考:無線LAN●PCリサイクル:対応(有償)●J-Moss:対応●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics(CPU内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、HD(1366×768ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応 VCCI ClassB●電波法:適合●WiMAX:なし●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1消費電力(W)約5.3電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート、角型DC-IN)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約1950最大消費電力(W)74メモリー容量8GB解像度HD(1366×768ドット)、1677万色使用CPUCorei3スピーカーステレオスピーカー内蔵画面サイズ15.6OSWindows11 Pro 64bitチップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード/カラー(黒)キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、106キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式)Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×1(左側面)オフィスソフトなし内容量1台