RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)20TB/CPU数(最大)1
仕様●HDDタイプ:2.5 BC-SATA、7.2krpm●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express4.0(x8)×2(0/2)、PCI-Express3.0(x4)×1(1/1)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:サーバ対象外の為●HDD容量(標準):20000GB●メインメモリ(標準):16384MB●ディスクコントローラ:E SASアレイコントローラカード(PRAID EP520i)●VCCI:対応 ClassA●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●リダンダンドパワー:なし●ホットスワップベイ(空/全):0/10●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●インストールOS:Windows Server IoT 2022 for Storage Standard(16コア)●CD:なし●メモリスロット(空/全):2026/03/04●HDD容量(最大):20000GB●CPU数(最大):1個●メインメモリ(最大):131072MB●メモリタイプ:3200 UDIMM●添付ソフト(ツール):ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●CPU数(標準):1個●筐体:ラック●FD:なし●CPU:Xeon E-2324G●本体サイズ(H×W×D):435.4[482.6(突起部含む)](W) × 558[612(突起部含む)](D) × 43(H) [mm] (1U)●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵●VRAM:16MB備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は20000GBとしておりますが、実容量はRAID5+HotSpare構成の為、16000GB(2000GB*8)となります。(HotSpareは2000GB*1)外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源500W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大13 [16.8(ラックレール含む)]周波数3.10GHz最大消費電力(W)507チップセットIntel C256RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2(オンボード)、10GBASE-T×8(Quad port LANカード)内容量1台