RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)20TB/CPU数(最大)1
仕様●メインメモリ(最大):131072MB●CPU:Xeon E-2324G●HDD容量(標準):8000GB●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●CPU数(標準):1個●HDDタイプ:2.5 BC-SATA、7.2krpm●ホットスワップベイ(空/全):2026/06/10●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express4.0(x8)×2(0/2)、PCI-Express3.0(x4)×1(1/1)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応 ClassA●CPU数(最大):1個●CD:なし●メモリスロット(空/全):2026/03/04●本体サイズ(H×W×D):435.4[482.6(突起部含む)](W) × 558[612(突起部含む)](D) × 43(H) [mm] (1U)●メモリタイプ:3200 UDIMM●ディスクコントローラ:E SASアレイコントローラカード(PRAID EP520i)●FD:なし●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●電波法備考:サーバ対象外の為●HDD容量(最大):20000GB●VRAM:16MB●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●筐体:ラック●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵●インストールOS:Windows Server IoT 2022 for Storage Standard(16コア)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●メインメモリ(標準):16384MB●リダンダンドパワー:なし備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は8000GBとしておりますが、実容量はRAID5+HotSpare構成の為、4000GB(2000GB*2)となります。(HotSpareは2000GB*1)外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源500W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大13 [16.8(ラックレール含む)]周波数3.10GHz最大消費電力(W)507チップセットIntel C256RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2(オンボード)、10GBASE-T×8(Quad port LANカード)内容量1台