曜日別特売

RX1330 M6 セレ(Xe-6315P/16G/480G*2/W22std)

RX1330 M6 セレ(Xe-6315P/16G/480G*2/W22std) - 富士通

RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)61.44TB/CPU数(最大)1

仕様●メインメモリ(標準):16384MB●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(2/2)、PCI-Express4.0(x4)×1(1/1)●電波法備考:サーバ対象外の為●VCCI:対応 ClassA●メインメモリ(最大):131072MB●メモリスロット(空/全):2026/03/04●HDDタイプ:2.5 SATA SSD●リダンダンドパワー:なし●本体サイズ(H×W×D):436[483(突起部含む)](W) × 556[612(突起部含む)](D) × 43(H) [mm] (1U)●CPU数(標準):1個●FD:なし●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●HDD容量(標準):960GB●HDD容量(最大):61440GB●メモリタイプ:4800 UDIMM●CD:DVD-ROM●ホットスワップベイ(空/全):2026/02/04●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(Windows Server 2025 Standard(16コア) ダウングレードサービス付)●筐体:ラック●CPU:Xeon 6315P●CPU数(最大):1個●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は960GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、480GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源500W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大13.1 [17.7(ラックレール含む)]周波数2.80GHz最大消費電力(W)494チップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66603489PYR1336Z0Q
オープン
739,800
813,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする