曜日別特売

RX1330 M6 セレ(Xe-6315P/16G/600G*3/W25std)

RX1330 M6 セレ(Xe-6315P/16G/600G*3/W25std) - 富士通

RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1

仕様●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●CPU:Xeon 6315P●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×1(1/1)●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●CPU数(標準):1個●HDD容量(標準):1800GB●本体サイズ(H×W×D):436[483(突起部含む)](W) × 556[612(突起部含む)](D) × 43(H) [mm] (1U)●メモリタイプ:4800 UDIMM●ホットスワップベイ(空/全):2026/01/04●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●CD:DVD-ROM●VCCI:対応 ClassA●筐体:ラック●HDD容量(最大):19200GB●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i●リダンダンドパワー:なし●電波法備考:サーバ対象外の為●FD:なし●メモリスロット(空/全):2026/03/04●インストールOS:Windows Server 2025 Standard(16コア)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU数(最大):1個●メインメモリ(最大):131072MB●メインメモリ(標準):16384MB●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1800GBとしておりますが、実容量はRAID5構成の為、1200GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源500W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大13.1 [17.7(ラックレール含む)]周波数2.80GHz最大消費電力(W)494チップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66603455PYR1336Z0M
オープン
799,800
879,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする