曜日別特売

TX1310 M5 セレ(XeE-2324G/16G/2T*2/W25std)

TX1310 M5 セレ(XeE-2324G/16G/2T*2/W25std) - 富士通

RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)32TB/CPU数(最大)1

仕様●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●HDD容量(最大):48000GB●リダンダンドパワー:なし●ストレージ・ベイ3.5(空/全):2026/02/04●メモリスロット(空/全):2026/03/04●CPU:Xeon E-2324G●筐体:ペディスタル●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express4.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express3.0 x4(x4)×2(2/2)●CPU数(最大):1個●電波法備考:サーバ対象外の為●メインメモリ(最大):131072MB●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU数(標準):1個●メインメモリ(標準):16384MB●HDD容量(標準):4000GB●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200●本体サイズ(H×W×D):180(W) × 313(D) × 374(H)mm●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●メモリタイプ:3200 UDIMM●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●インストールOS:Windows Server 2025 Standard(16コア)●VCCI:対応 ClassA●FD:なし●HDDタイプ:3.5 SATA、5.4krpm●CD:DVD-ROM備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は4000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、2000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。電源250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大11周波数3.10GHz最大消費電力(W)274チップセットIntel C256RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66603516PYT1315ZE7
オープン
449,800
494,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする