TX1310 M5 セレ(XeE2324G/16G/1T*2/WIoT25SS)

TX1310 M5 セレ(XeE2324G/16G/1T*2/WIoT25SS) - 富士通

RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)32TB/CPU数(最大)1

仕様●メモリスロット(空/全):2026/03/04●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●メモリタイプ:3200 UDIMM●メインメモリ(最大):131072MB●FD:なし●CPU:Xeon E-2324G●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●HDD容量(標準):2000GB●リダンダンドパワー:なし●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●CPU数(標準):1個●インストールOS:Windows Server IoT 2025 for Storage Standard(16コア)●ストレージ・ベイ3.5(空/全):2026/02/04●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express4.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express3.0 x4(x4)×2(2/2)●HDD容量(最大):48000GB●CPU数(最大):1個●本体サイズ(H×W×D):180(W) × 313(D) × 374(H)mm●VCCI:対応 ClassA●CD:DVD-ROM●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16384MB●HDDタイプ:3.5 SATA、5.4krpm●電波法備考:サーバ対象外の為●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●筐体:ペディスタル●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ備考3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付。HDD容量は2000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、1000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。電源250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大11周波数3.10GHz最大消費電力(W)274チップセットIntel C256RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66603559PYT1315ZEB
オープン
389,800
428,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする