曜日別特売

TX1320 M6 セレ(Xe-6315P/16G/480G*2/W22std)

TX1320 M6 セレ(Xe-6315P/16G/480G*2/W22std) - 富士通

RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)61.44TB/CPU数(最大)1

仕様●CPU:Xeon 6315P●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16384MB●メインメモリ(最大):131072MB●HDD容量(最大):61440GB●電波法備考:サーバ対象外の為●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●メモリスロット(空/全):2026/03/04●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(Windows Server 2025 Standard(16コア) ダウングレードサービス付)●本体サイズ(H×W×D):98[193(フット含む)](W) × 400[440(突起部含む)](D) × 340[360(フット含む)](H) mm●ホットスワップベイ(空/全):2026/02/04●リダンダンドパワー:なし●HDDタイプ:2.5 SATA SSD●CD:DVD-ROM●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express5.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●メモリタイプ:4800 UDIMM●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●CPU数(標準):1個●筐体:ペディスタル●HDD容量(標準):960GB●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●FD:なし●VCCI:対応 ClassB●CPU数(最大):1個備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は960GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、480GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源280W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大11.4周波数2.80GHz最大消費電力(W)304チップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66603647PYT1326Z2D
オープン
649,800
714,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする