ハンディ・クラウン
ストレッチフィルム
引っ越しや収納時の荷物まとめに
荷崩れ防止に便利なストレッチフィルム
用途
引っ越しや収納時の荷物まとめに
材質
【紙管】紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(フィルム)
PE
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66622231
HC-S3050
300
500
300×500
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66622240
HC-S5030
500
300
500×300
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください