ハンディ・クラウン
ストレッチフィルム用ハンドル
ストレッチフィルムを巻くときに便利な専用ハンドル。
ストレッチフィルムにハンドルを付けることで、素手でも楽に巻くことができます。
用途
ストレッチフィルムの巻き作業に
幅(mm)
100
材質(本体)
PP
外径(mm)
67
内径(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66622215
HC-H500300
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください