ENDO(遠藤照明)
LED用直流電源装置
消費電力(W)
20.9/20.5/20.6
定格電圧(V)
AC100-242
入力電圧(V)
100/200/242
周波数
50Hz/60Hz
入力電流(mA)
212/110/97
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66619205
RX359NB
¥
8,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください