アルミ枠 ピン・マグネット壁掛け掲示板

アルミ枠 ピン・マグネット壁掛け掲示板 - 青井黒板

表面がパンチング鋼板の壁掛け用掲示板です。掲示板のベースがクロス(生地)になっており、マグネットだけでなく、画鋲やピン・セロテープ等での掲示が可能です。掲示物にピンの穴を開けたくない場合にも便利。またパンチング穴が目印になり、掲示物をまっすぐ貼りやすい。

付属品吊り下げ金具内容量1台
注意
※画像はMBM-1809(板面サイズ:高さ900mm×幅1800mm)になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66622337MBM-1209120013.550インチ相当898×1196×24.5
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
地域運賃
66622346MBM-180918002065インチ相当898×1796×24.5
オープン
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする