キャスター脚付 アルミ枠両面回転ナノホワイトボード

キャスター脚付 アルミ枠両面回転ナノホワイトボード - 青井黒板

表裏ともに板面の光沢・色調を抑えており、光源の映り込みが少ないナノホワイトボードを採用。板書にも映写にも使用可能、マグネット掲示もできます。キャスター付きで部屋の様々な場所へ移動して使用でき、グループワーク等にも最適です。

付属品ホワイトボード用マーカー(赤黒各1)、カラーマグネット(赤青各2)、スクールソフトイレーサー内容量1台
取扱説明書:(0.33MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66622301AKNWNW-120912002250インチ相当板面:H907×W1200 板面+脚:1786×1297×540
オープン
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
地域運賃
66622310AKNWNW-180918002965インチ相当板面:H907×W1800 板面+脚:1786×1897×540
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする