曜日別特売

キャスター付き回転ナノホワイトボード

キャスター付き回転ナノホワイトボード - 青井黒板

移動可能な脚付きの為、あらゆる場所でのコミュニケーションに最適なスタンダードタイプです。

幅(mm)1200質量(kg)22寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1784×1870×575寸法(高さH×幅W)(mm)板面:900×1200内容量1台
注意
※画像はAKWW-1809(板面サイズ:高さ900mm×幅1800mm)になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66622301AKWW-1209
オープン
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする