キャスター脚付木調枠 片面ナノホワイトボード

キャスター脚付木調枠 片面ナノホワイトボード - 青井黒板

板面の光沢・色調を抑えており、光源の映り込みが少ないナノホワイトボードを採用。板書にも映写にも使える壁掛け用ホワイトボードです。キャスター付きで部屋の様々な場所へ移動して使用でき、グループワーク等にも最適です。●木調枠でやわらかな温もりを与え、安心感のある空間演出が可能です。

付属品ホワイトボード用マーカー(赤黒各1)、カラーマグネット(赤青各2)、スクールソフトイレーサー、マグネット着脱式マーカー受付き(W323×H42×D47.5mm)内容量1台
取扱説明書:(0.29MB)
注意
※画像はWLNW-1809(板面サイズ高さ900mm×幅1800mm)になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66622319WLNW-120912002350インチ相当板面:H900×W1200 板面+脚:1770×1226×540
オープン
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
地域運賃
66622328WLNW-180918003165インチ相当板面:H900×W1800 板面+脚:1770×1826×540
オープン
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする