青井黒板
キャスター脚付木彫枠片面ナノホワイトボード
木調枠を使用した暖かみのあるデザインです。
幅(mm)
1800
質量(kg)
31
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1770×1800×575
寸法(高さH×幅W)(mm)
板面:900×1800
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66622328
WLW-1809
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
6日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません