曜日別特売

木彫枠エムピン掲示板

木彫枠エムピン掲示板 - 青井黒板

マグネット・画鋲・セロテープで掲示できる3way掲示板

幅(mm)1200質量(kg)13.5寸法(高さH×幅W)(mm)板面:900×1200内容量1台
注意
※画像はWHM-1809(板面サイズ高さ900mm×幅1800mm)になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66622355WHM-1209
オープン
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする