壁掛け用木彫枠 板書・映写兼用ホーローホワイトボード

壁掛け用木彫枠 板書・映写兼用ホーローホワイトボード - 青井黒板

板面の光沢・色調を抑えており、光源の映り込みが少ないナノホワイトボードを採用。板書にも映写にも使える壁掛け用ホワイトボードです。木調枠でやわらかな温もりを与え、安心感のある空間演出が可能です。

付属品吊り下げ金具、ホワイトボード用マーカー(赤黒各1)、カラーマグネット(赤青各2)、スクールソフトイレーサー、マグネット着脱式マーカー受付き(W323×H42×D47.5mm)内容量1台
取扱説明書:(0.2MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66622276WHNW-120912001350インチ相当900×1200×30
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
地域運賃
66622285WHNW-180918001965インチ相当900×1800×30
オープン
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする