HOJO
開口枠
開口枠(アーチ枠)合板集成曲にタモ表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。アーチ部と縦枠部を組み合わせて、高さ(H寸法)は2,274mm見込みで製作しています。高さを現地で確認後、調整してご使用ください。
材質
表面材:タモ材貼
厚さ(mm)
24
内寸幅(mm)
1000
仕上
無塗装仕上
外寸法・高さ(mm)
2274
見込D(mm)
160
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66619467
-
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650