曜日別特売

サングラスケース

サングラスケース - L.S.D. DESIGNSサングラスケース - L.S.D. DESIGNSサングラスケース - L.S.D. DESIGNSサングラスケース - L.S.D. DESIGNS

様々なサイズのサングラスに対応。
衝撃からサングラスを守るセミハードタイプ
フラットタイプからカーブのあるサングラスまで幅広く対応し、 ナスカン付きでベルトループやバッグ・ゲームベストなどにも取り付け可能。
専用レンズ拭きクロス付属。

材質本体:EVA 表生地 :ポリエステル 内生地:ポリエステル(ベルベット) フォーム(中のクッション素材):ポリプロピレン ジッパー : プラスチック ジッパーテープ:ポリエステル ジッパー引き手: 塗装金属 樹脂パーツ:POM ( ポリアセタール ) マイクロファイバーレンズクロス:ポリエステル本体質量(g)62 (マイクロファイバーレンズクロス含む)内容量1個
注意
※オーバーグラス Type1はセミハードケースラージをご使用下さい。
※数値はすべて概寸です。
※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66618977ブラック(688775)ブラック
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618986ラージ(448918)ラージ
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする