曜日別特売

サーチ

サーチ - L.S.D. DESIGNSサーチ - L.S.D. DESIGNSサーチ - L.S.D. DESIGNSサーチ - L.S.D. DESIGNSサーチ - L.S.D. DESIGNSサーチ - L.S.D. DESIGNSサーチ - L.S.D. DESIGNSサーチ - L.S.D. DESIGNS

2009年に発売を開始したロングセラー人気モデル。
軽量&スリムシェイプでフィット感が高い!
フレームこめかみ辺りから絞りが開くアール形状で高いフィット感を実現。
横からの雑光を防ぐサイドフレーム形状。
ウェーブ上にカットされたラバーノーズパッドがズレにくく、アクティブなシーンにもオススメ。
セミハードケース&マイクロファイバーレンズクロス付き。

材質フレーム・テンプル(PC /ポリカーボネート) レンズ(TAC /トリアセテート)本体質量(g)22寸法(cm)高さ: 3.8 横幅: 13.9 テンプル長さ: 11.8 レンズ高さ: 3.3 レンズ横幅: 6.4紫外線防御率(%)UV400nm /カット率99.9内容量1個
注意
※自動車のフロントガラス等、熱強化したガラスを通して使用するとガラスのひずみの干渉色が見える場合があります。
※高温になる場所に置いたり、傷をつけるような金属と一緒に保管しないでください。
※長時間のご使用はお控えください。
※太陽などの強い光を直接見ないでください。
※レンズのお手入れは付属のマイクロファイバークロスで行って下さい。
※他の溶剤や洗浄剤または生地等での拭き取りによりレンズ膜が剥がれる恐れがあります。
※薄暮または夜間運転や路上では使用しないでください。ナイト対応レンズもございます。可視光線透過率75%以上推奨。
※写真は実際の色味と異なる場合がございます。
※数値はすべて概寸です。
※ケースの形・色などは予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66618399ピアノブラック/ グレーグリーン(365133)ピアノブラック/ グレーグリーン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618408ピアノブラック/ ダークブラウン(364600)ピアノブラック/ ダークブラウン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618417ピアノブラック/ ライトスモークシルバーミラー(364617)ピアノブラック/ ライトスモークシルバーミラー
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618426マットブラック/ ライトグレーグリーン(366659)マットブラック/ ライトグレーグリーン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618435マットブラック/ ライトブラウン(366673)マットブラック/ ライトブラウン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618451マットブラック/ スーパーミラー(366697)マットブラック/ スーパーミラー
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618460クリアブルーブラック/ ライトスモークシルバーミラー(366703)クリアブルーブラック/ ライトスモークシルバーミラー
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618469カーボンブラック/ ライトスモークシルバーミラー(366710)カーボンブラック/ ライトスモークシルバーミラー
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618478カーボンブラック / ブラウンピンクミラー(365157)カーボンブラック / ブラウンピンクミラー
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618487マットタートイズ/ ライトスモークシルバーミラー(366727)マットタートイズ/ ライトスモークシルバーミラー
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618496マットブルータートイズ/ ダイアモンドホワイトブルー(366734)マットブルータートイズ/ ダイアモンドホワイトブルー
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする