曜日別特売

ネオウィングエクストラエッジ

ネオウィングエクストラエッジ - L.S.D. DESIGNSネオウィングエクストラエッジ - L.S.D. DESIGNSネオウィングエクストラエッジ - L.S.D. DESIGNSネオウィングエクストラエッジ - L.S.D. DESIGNSネオウィングエクストラエッジ - L.S.D. DESIGNSネオウィングエクストラエッジ - L.S.D. DESIGNSネオウィングエクストラエッジ - L.S.D. DESIGNSネオウィングエクストラエッジ - L.S.D. DESIGNS

軽量で通気性の高い偏光サングラス。
調節可能なノーズパッドで激しい動きにも安心のフィット感。
23gと軽量で柔軟性に優れ、調整ラウンドフレームと8カーブレンズが顔の輪郭に添い、雑光の入り込みやレンズ内部への映り込みを防止。
可能なノーズパッドにより抜群のかけ心地。
スポーティーなデザインで普段使いからフィッシング・サイクリング・ランニング・ゴルフなど様々なシチュエーションにマッチ。
ズレを防止するラバーをテンプルエンドに配置。
セミハードケース & マイクロファイバーレンズクロス付き。

仕様レンズカーブ:8C付属品セミハードケース・マイクロファイバーレンズクロス材質フレーム・テンプル: PC/ ポリカーボネイト レンズ: TAC /トリアセテート本体質量(g)23寸法(cm)本体: 高さ 3.9 x 横幅 14 x テンプル長さ 12.5 レンズ部分: レンズ高さ 3.9 x レンズ横幅 6.7 ブリッジ幅: 1.8 (調節可能) 67 □ 18 - 125内容量1個
注意
※自動車のフロントガラス等、熱強化したガラスを通して使用するとガラスのひずみの干渉色が見える場合があります。
※高温になる場所に置いたり、傷をつけるような金属と一緒に保管しないでください。
※長時間のご使用はお控えください。
※太陽などの強い光を直接見ないでください。
※レンズのお手入れは付属のマイクロファイバークロスで行って下さい。
※他の溶剤や洗浄剤または生地等での拭き取りによりレンズ膜が剥がれる恐れがあります。
※薄暮または夜間運転や路上では使用しないでください。ナイト対応レンズもございます。可視光線透過率75%以上推奨。
※写真は実際の色味と異なる場合がございます。
※数値はすべて概寸です。
※ケースの形・色などは予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66617918ピアノブラック/ グレーグリーン(364686)ピアノブラック/ グレーグリーン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66617927ピアノブラック/ ダークブラウン(364693)ピアノブラック/ ダークブラウン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66617936ピアノブラック/ スーパーミラー(364709)ピアノブラック/ スーパーミラー
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66617945ピアノブラック/ ライトスモークシルバーミラー(366857)ピアノブラック/ ライトスモークシルバーミラー
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66617961ラバーブラック/ グレーグリーン(364716)ラバーブラック/ グレーグリーン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66617970ラバーブラック/ ダークブラウン(364723)ラバーブラック/ ダークブラウン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66617979ラバーブラック/ ライトスモークシルバーミラー(364730)ラバーブラック/ ライトスモークシルバーミラー
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66617988マットブラック/ ライトスモークシルバーミラー(364754)マットブラック/ ライトスモークシルバーミラー
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66617997マットブラック/ グレーグリーン(366864)マットブラック/ グレーグリーン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618006マットブラック/ ライトグレーグリーン(366871)マットブラック/ ライトグレーグリーン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618015マットブラック/ ダークブラウン(366888)マットブラック/ ダークブラウン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618031マットブラック/ ライトブラウン(366895)マットブラック/ ライトブラウン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618040マットブラック/ スーパーミラー(366918)マットブラック/ スーパーミラー
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618049マットブラック/ エアグリーン(366925)マットブラック/ エアグリーン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618058クリアブルーブラック/ ライトスモークシルバーミラー(364747)クリアブルーブラック/ ライトスモークシルバーミラー
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618067ネイビーピンク/ ダイアモンドホワイトブルー(365188)ネイビーピンク/ ダイアモンドホワイトブルー
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618076カーボンブラック/ ライトスモークシルバーミラー(365195)カーボンブラック/ ライトスモークシルバーミラー
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618085カーボンブラック/ ブラウンピンクミラー(365201)カーボンブラック/ ブラウンピンクミラー
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618101マットタートイズ/ ライトスモークシルバーミラー(366932)マットタートイズ/ ライトスモークシルバーミラー
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする