シール付位置決めブッシュ、平面リフティング・ピン用

シール付位置決めブッシュ、平面リフティング・ピン用 - HALDERシール付位置決めブッシュ、平面リフティング・ピン用 - HALDERシール付位置決めブッシュ、平面リフティング・ピン用 - HALDER

このシールは、液体やゴミの侵入を防ぎます。このブッシュは、従って屋外で使用する際に適しています。
この位置決めブッシュは、素早く安全にリフティング・ピン(EH22350)を位置決めするのに使われます。
このタイプは、ねじ止めした際に表面が平らになる必要がある場合に適しています。
取り付けにはめがねレンチが必要となりますが、アクセサリーとして用意しています。六角レンチ、ドライバーと組み合わせることにより、狭いスペースで使用することも可能です。
高い耐食性と耐摩耗性。

寸法x(mm)1,5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6662272122350.196リフティング・ ピン:22350.0601 / .0701、 ピン公称長さ(mm):1047( H11)8M16×1,5( -0,2)24
19,879
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
6662273022350.1961リフティング・ ピン:22350.0621 / .0721、ピン公称長さ(mm):1592( H11)10M20×1,5( -0,2)28
24,430
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
6662273922350.1962リフティング・ ピン:22350.0631 / .0731、ピン公称長さ(mm):15125( H11)12M24×1,5( -0,2)32
26,869
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
6662274822350.1963リフティング・ ピン:22350.0641 / .0741、ピン公称長さ(mm):25253( H11)16M30×2( -0,2)39
29,968
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする