曜日別特売

Aterm 3000D4AX

Aterm 3000D4AX - NEC
仕様●その他インターフェース:なし●その他環境及び安全規格:社内安全規格(参照規格IEC 62368-1 3版)●LANインターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x3●通信プロトコル:TCP/IP●本体サイズ(W):46mm●WANインターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1●電気通信事業法:適合●適用回線:FTTH/ADSL/CATV●スループット:1650Mbps●電波法備考:2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯/5GHz帯(屋外)小電力データ通信システム●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●通信速度(その他サポート):理論値2402Mbps(無線)●ADSL・CATVモデム機能:なし●DSU内蔵:なし●本体サイズ(D):145mm●環境自己主張マーク:あり●拡張スロット:なし●同時接続ユーザー数:推奨36台●本体サイズ(H):145mm●電気用品安全法(備考):適合(ACアダプタ)●電波法:適合付属品ACアダプタ/LANケーブル/お使いになる前に/保証書/無線LAN設定用QRコード(シール)本体質量(g)300最大消費電力(W)12.5セキュリティSSID,MAC アドレスフィルタリング,リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能),WPA2-PSK(AES),WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES),WPA3-SAE(AES)[WPA3-Personal],WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)[WPA2/WPA3 mixed mode]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66622678PA-3000D4AX
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする