曜日別特売

ロボット掃除機 Freo Pro

ロボット掃除機 Freo Pro - NARWALロボット掃除機 Freo Pro - NARWALロボット掃除機 Freo Pro - NARWALロボット掃除機 Freo Pro - NARWALロボット掃除機 Freo Pro - NARWALロボット掃除機 Freo Pro - NARWALロボット掃除機 Freo Pro - NARWALロボット掃除機 Freo Pro - NARWAL

吸引と水拭きを両立する高性能ロボット掃除機。
最大10,000Paの強力吸引力と、1.2kg(12N)の圧力で回転するデュアルモップによる水拭き機能を備え、微細なホコリやこびりついた汚れまでしっかり除去します。
独自の「絡まりゼロ」ブラシ構造により、髪の毛やペットの毛の絡まりを防ぎ、メンテナンスも週1回程度で済むのが魅力。ロングヘア―でも安心してお使いいただけます。
DirtSense(TM)技術により、床の汚れの程度をリアルタイムでスマートに検知、必要に応じて自動で二度拭きを実行。
3Dストラクチャードライトによる障害物回避や、スマホアプリ連携による遠隔操作・音声操作にも対応。高度なナビゲーション機能により最適な清掃ルートを自動的に見つけ出します。
オールインワンベースステーションでモップ洗浄・乾燥も自動化され、掃除の手間を大幅に軽減します。

セット内容FreeProロボット掃除機×1、毛絡み解消サイドブラシ×2(1ペア)、ベースステーション電源ケーブル×1、ダストボックス×1寸法(mm)350×350×107(本体)、415×370×434(ベースステーション)質量(kg)4.2(本体)、8.2(ベースステーション)ホワイト定格入力電圧(V)100-240(50-60Hz)バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー保証期間1年間充電時間(時間)約3水タンク容量(mL)4500(洗浄タンク)、4050(汚水タンク)無線LAN2.4GHz Wi-Fi、802.11b/g/nに対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66622696YJCC023
オープン
90,727
99,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする