曜日別特売

ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Latitude 7000 / 9000 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 V字 互換品

ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Latitude 7000 / 9000 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 V字 互換品 - メディアカバーマーケットノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Latitude 7000 / 9000 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 V字 互換品 - メディアカバーマーケットノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Latitude 7000 / 9000 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 V字 互換品 - メディアカバーマーケットノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Latitude 7000 / 9000 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 V字 互換品 - メディアカバーマーケットノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Latitude 7000 / 9000 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 V字 互換品 - メディアカバーマーケットノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Latitude 7000 / 9000 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 V字 互換品 - メディアカバーマーケット

特長
・Latitude 7000 / 9000 シリーズのノーブルセキュリティスロット(Noble Wedge:約3.2×4.5mm)に対応
・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利
・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル
・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能
・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適

用途
用途
・法人オフィスでのノートPC盗難防止
・学校や研究機関の常設端末管理
・店舗や展示会でのデモ機器保護
・受付や共有スペースでの端末セキュリティ
対応機種(Latitude 7000 / 9000 シリーズ)
Latitude
7200 // 7210 // 7290 // 7300 // 7310 // 7320 // 7330 // 7340 // 7350 // 7370
7390 // 7400 // 7410 // 7420 // 7430 // 7440 // 7490 // 7520 // 7530 // 7640
9330 // 9410 // 9420 // 9430 // 9440 // 9450 // 9510 // 9520
ブラック×シルバー直径(Φmm)約4質量(g)約160寸法(m)約1.8内容量1個
注意
※機器本体は付属しておりません。
※本製品は「DELL Latitude 7000 / 9000 シリーズ」のノーブルセキュリティスロット(Noble Wedge:約3.2×4.5mm)対応品です。
※お使いの機器のスロットサイズをご確認のうえお買い求めください。標準スロット(約3×7mm)やKensington Nano Security Slot(ナノセキュリティスロット)などには対応しておりません。
※同一機種名でも年式や構成によってセキュリティスロットの仕様が異なる場合があります。必ずご購入前にお手持ちの機器のスロット形状をご確認ください。
※暗証番号は必ずお控えください。お忘れになるとロックの解除ができなくなるため十分ご注意ください。初期設定は「0000」です。
※番号を設定された後は動作確認が行えないため、返品・交換の対象外となります。
※本製品は盗難を予防するものであり、万一発生した盗難・事故等による補償は致しかねます。
※ご使用の環境により色味が異なる場合がございます。
※メーカー都合により細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更となる場合があります。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66623466sec-c018-swn014
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする