釣玄房
晴房 タナレーザー仕掛け(小)赤
魚のアタリがあるとプロペラがクルッと回転します!
用途
対象魚種:タナゴ 大正フィールド:フレッシュウォーター(淡水)、河川、沼、池沼
仕様
3枚羽プロペラ、ライン:0.2号×2.5m
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66623351
トップ橙
トップ橙、ウキ:赤
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
66623360
トップ白
トップ白、ウキ:赤
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
66623369
トップ緑
トップ緑、ウキ:赤
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
66623378
トップ赤
トップ赤、ウキ:赤
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
66623387
トップ黄
トップ黄、ウキ:赤
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください