アイリスオーヤマ
ポリカ波板 エンボス NIPC ブロンズ
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。エンボス加工を施しているので光を通しません。遮光性が高く屋根材や壁材としてご利用いただけます。
材質
ポリカーボネート
色
ブロンズ
奥行(mm)
655
板厚(mm)
0.7
内容量
1セット(10枚)
注意
※個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17496325
NIPC307NE
910
約910×655×9.7
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17496343
NIPC407NE
1220
約1220×655×9.7
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17496368
NIPC507NE
1520
約1520×655×.9.7
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17496386
NIPC607NE
1820
約1820×655×9.7
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません