曜日別特売

軽量ポリカ波板 ライト 乳白

軽量ポリカ波板 ライト 乳白 - アイリスオーヤマ軽量ポリカ波板 ライト 乳白 - アイリスオーヤマ軽量ポリカ波板 ライト 乳白 - アイリスオーヤマ

【0.4mm】【軽量】【耐久強度】
ポリカーボネート製で断面が波型の薄型軽量版です。
屋根材や壁材としてご利用頂けます。
薄さ0.4mmで軽く、 柔軟性があり作業時に取り扱いやすいです。
20cm以上の積雪にも耐えられる丈夫さを兼ね備えたポリカ波板です。
サイズ・カラー展開も種類豊富で用途や場所に合わせてお使いいただけます。
台風など災害時や防災用途でも活躍する商品です。

用途屋根材や壁材として。材質ポリカーボネート乳白奥行(mm)655板厚(mm)0.4内容量1箱(10枚)
注意
※個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82227944NIPC-304U910
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
82227978NIPC-404U1220
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
82228005NIPC-504U1520
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
82228039NIPC-604U1820
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
82228066NIPC-704U2120
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82228100NIPC-804U2420
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82228127NIPC-904U2730
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82228154NIPC-1004U3030
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする