曜日別特売

桧 押入れスノコ

桧 押入れスノコ - 池川木材工業桧 押入れスノコ - 池川木材工業桧 押入れスノコ - 池川木材工業

自然豊かな高知県で育った良質の「ひのき間伐材」で作られた国産桧すのこ。
木材の伐採から組立・梱包に至るまでを自社で行う「一環生産」システムを採用し、国産桧材にこだわり、ひのきが大好きなお客様に自信を持ってオススメできる品質ピカイチ! の桧スノコ。
香りが良く、調湿性・抗菌性に優れた国産桧のスノコは、お風呂や押入れ、納戸、物置、ベランダ、玄関など様々な場所で大活躍!
DIY素材として自作棚などのパーツとしても。
より耐久性・信頼性にすぐれた4本足タイプ

材質国産桧質量(g)1100幅(cm)75高さ(cm)3.4奥行き(cm)33内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66640641053167
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする