オーム電機
ハンディシーラー 白 熱で密封 食品保存 マグネット付
熱でピタッと密封
食べきれないおやつなどに
鮮度長持ち
簡単操作/押さえて3秒+スライド
セーフティロック付き
マグネット付き
電池別売(単3形アルカリ乾電池×2本使用)
付属品
保証書付取扱説明書
材質
本体・セーフティロック…ABS樹脂、発熱部…PTFE布・ニクロム線・セラミック
質量(g)
41(乾電池含まず)
電源
DC3.0V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
41×30×86
使用可能回数
3か月(新品アルカリ乾電池使用、1日3回使用の場合)
内容量
1個
取扱説明書:
(0.85MB)
注意
※ 指などをはさまないよう、【ご注意】ください。
※ 接着できる素材はポリプロピレン、ポリエチレン、塩ビ、アルミ蒸着袋で0.1mm以下の厚みの袋です。
※ 野菜の包装袋やレジ袋(ポリ袋)、スナック菓子袋(アルミ蒸着袋)などの袋にご使用ください。
※ 袋が切れることがありますが、接着に関しては問題ございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66624218
KAJ-Z001-W
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください