曜日別特売

手押しバキュームスイーパー

手押しバキュームスイーパー - 日本クランツレ

電気なし、車輪を回す駆動力のみで床面を掃きとります。
多量の微粉塵回収に優位性の高い機体です。
タンクから噴き出す粉塵をバキュームファンにより大幅軽減します。
メイン・サブの2ダストタンク方式採用です。
メインはメインブラシが掃きあげたダストを回収し、サブは舞い上がった粉塵が溜まるようになっています。
メインブラシの高さはレバーを回すことで無段階での調整が可能です。
若干のくぼみなどのダスト、細かいダストもきれいに回収できます。
サイドブラシは上げ下げ、高さ調整が容易に可能です。また、Vベルト採用で高耐久です。
クラッチのないシンプルな構造で、粉塵による故障に強い設計です。

タンク容量(L)メインダスト:24、サブダスト:4本体質量(kg)25.5清掃幅(集塵幅)(mm)実:650±10、総:700機能[バキューム]手動ファン+ポリエステルフィルター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×1330×920ブラシ幅(mm)480駆動方式手押し駆動面積(m2)理論上清掃:2100内容量1台
注意
※クラッチが無いため、清掃せずに本機を使用箇所に移動させることには不向きです。
※ 本機は、常に清掃できる状態で保管・運用できる現場に適しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66640205NK700SV
98,000
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする