曜日別特売

HRA硬さ標準片

HRA硬さ標準片 - アサヒ技研

硬さ試験機を校正する為の標準片になります。

仕様試験条件:JCSS付属品JCSS校正証明書、検査書(ラベル状)寸法(mm)Φ65×15種類ロックウェル内容量1セット
注意
※品番に(JCSS校正証明書付)を含む型式の製品はメーカーにて検査校正を行いJCSS校正証明書を発行後同梱して出荷致します。
※JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949等の規格の要求に対応できます。
※品番に(JCSS校正証明書付)を含む型式の製品のご発注時は校正証明書に記載する宛名と正式住所をご指示宜しくお願い致します。
※ご発注後のキャンセル・返品は不可となりますのでご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66678730HRA-30(JCSS校正証明書付)C2600P30
オープン
19,980
21,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66678739HRA-35(JCSS校正証明書付)C2600P35
オープン
19,980
21,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66678748HRA-40(JCSS校正証明書付)C2600P40
オープン
19,980
21,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66678757HRA-45(JCSS校正証明書付)C2600P45
オープン
19,980
21,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66678766HRA-55(JCSS校正証明書付)SUJ255
オープン
19,980
21,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66678775HRA-65(JCSS校正証明書付)SUJ265
オープン
19,980
21,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66678791HRA-70(JCSS校正証明書付)SUJ270
オープン
19,980
21,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66678800HRA-75(JCSS校正証明書付)SUJ275
オープン
19,980
21,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66678809HRA-80(JCSS校正証明書付)SUJ280
オープン
19,980
21,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66678818HRA-85(JCSS校正証明書付)SUJ285
オープン
19,980
21,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする